Referencias
Festo:QSS-10-F
Rubix:798200934000
fabricante:130643
EAN:4052568023935

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSS-10-F
Conector pasante a presión QSS-10-F Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,5 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 48x25x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 87 g |
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 10 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,46 € Sin IVA
/ unidad
10,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días