Referencias
SMC:KQ2VT04-03AS
Rubix:798266775000

Documentos
Detalles de producto : KQ2VT04-03AS 00984695
Codo orientable triple vertical con conexión instantánea y uso general
KQ2VT, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable triple vertical
Cualidades
Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | r(pt) 1/8 |
| Conexión 2 | 6 |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,81 € Sin IVA
/ unidad
17,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días