KQ2ZT10-02AS 00984613

Codo de unión de triple derivación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2ZT10-02AS
Rubix:798266743000
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2ZT10-02AS 00984613


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubería aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2ZT, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable séxtuple

Cualidades

Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto83 g
Materiala (latón)
Conexión 11/4
Perfilkq2zt
Conexión 210
23,06 € Sin IVA
/ unidad
27,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días