Referencias
Festo:QSM-M7-6-I
Rubix:756102044113
fabricante:153321
EAN:4052568033842

Resumen técnico
| Material | latón niquelado / nbr / pom / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | m7 |
Documentos
Detalles de producto : QSM-M7-6-I
Racor a presión QSM-M7-6-I rosca macho con enchufe hexagonal interno. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=4,1 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 93x19x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5,19 g |
| Material | latón niquelado / nbr / pom / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | m7 |
| Perfil | qsm |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,36 € Sin IVA
/ unidad
2,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días