KQ2H12-00A-X35

Unión recta

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2H12-00A-X35
Rubix:799047460000
fabricante:KQ2H12-00A-X35
brand logo
Resumen técnico
Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espiga);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (casquillo y botón de liberación);nbr (sello);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 112
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2H12-00A-X35


Los racores KQ2 one-touch en tamaños métricos y en pulgadas están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el casquillo para proporcionar una baja fuerza de desconexión, facilitando la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones a presión positiva
El collar de liberación permite la extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espiga);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (casquillo y botón de liberación);nbr (sello);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 112
Conexión 212
Diámetro de tubo12 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,58 Sin IVA
/ unidad
6,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días