Referencias

Festo:NPQH-D-Q6-Q4-P10
Rubix:799147278000
fabricante:578329
EAN:4052568060329
NPQH-D-Q6-Q4-P10 Plug connector

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1for tubing od 6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-D-Q6-Q4-P10


Conector NPQH-D-Q6-Q4-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción

Información técnica


Atributos
Peso neto15,3 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1for tubing od 6 mm
Perfilestándar
Conexión 2for tubing od 4 mm
Temperatura máx.150 °C
5,23 € Sin IVA
/ unidad
6,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días