Referencias
SMC:KQ2VT10-03AS
Rubix:798266782000
fabricante:KQ2VT10-03AS
EAN:3618036042221

Documentos
Detalles de producto : KQ2VT10-03AS 00984708
Codo orientable triple vertical con conexión instantánea y uso general
KQ2VT, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable triple vertical
Cualidades
Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | 3/8 |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,87 € Sin IVA
/ unidad
22,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días