Referencias
Festo:QSM-G1/8-4
Rubix:798202456000
fabricante:186264
EAN:4052568040628

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSM-G1/8-4
Racor rápido roscado QSM-G1/8-4 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=2,9 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x50x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9,36 g |
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,29 € Sin IVA
/ unidad
2,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días