Referencias
SMC:KQ2L10-G01A
Rubix:798492103000
fabricante:KQ2L10-G01A
EAN:3618036056334

Documentos
Detalles de producto : KQ2L10-G01A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2L, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable
Cualidades
Admite tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | kq2l |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,47 € Sin IVA
/ unidad
6,62 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h