Referencias
SMC:KQ2S08-01N
Rubix:799250539000

Documentos
Detalles de producto : KQ2S08-01N
Los racores KQ2 de conexión rápida, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción de la tubería sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción de la tubería sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Material | c3604;pbt;pp |
| Conexión 1 | 1/8 |
| Perfil | kq2s |
| Conexión 2 | 8 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,08 € Sin IVA
/ unidad
3,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días