Referencias
SMC:KQ2L08-01N
Rubix:799256322000
fabricante:KQ2L08-01N
EAN:3618036057287

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : KQ2L08-01N
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general. Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de operación: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.
Cualidades
Codo de unión. Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 1/8 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,01 € Sin IVA
/ unidad
4,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días