Referencias
Norgren:101880618
Rubix:798799372000
fabricante:101880618


Resumen técnico
| Material | termoplástico reforzado con fibra de vidrio |
|---|---|
| Conexión 1 | o.d. tube 6 mm (push-in fittings) |
Detalles de producto : 101880618
Racor en Y 6 - R1/8 Pneufit
Pneufit Adaptador en Y paralelo Ø6mm x R1/8" 101880618
Información técnica
Atributos
| Material | termoplástico reforzado con fibra de vidrio |
|---|---|
| Conexión 1 | o.d. tube 6 mm (push-in fittings) |
| Perfil | acoplamiento en y giratorio (adaptador) |
| Conexión 2 | r1/8 male bsp tapered thread (bspt) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,08 € Sin IVA
/ unidad
20,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días