Referencias

SMC:KPL06-00
Rubix:751601185043
fabricante:KPL06-00
EAN:3618036071702
brand logo

Resumen técnico

Materialpolipropileno
Conexión 100 (same diameter tube)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPL06-00


La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPL, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Codo tubo-tubo, Codo orientable

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Materialpolipropileno
Conexión 100 (same diameter tube)
Perfilkp
Conexión 26
Temperatura máx.80 °C
Tipounion elbow and male elbow
Diámetro de tubo6 mm
8,69 € Sin IVA
/ unidad
10,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días