Referencias
Festo:QSK-8
Rubix:798079938000
fabricante:153441
EAN:4052568034740

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSK-8
Racor rápido roscado, autosellante QSK-8 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,4 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16,9 g |
|---|---|
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,83 € Sin IVA
/ unidad
10,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días