Referencias

SMC:KQ2H04-02AP
Rubix:799246006000
fabricante:01162642
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H04-02AP


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellante.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una extracción sencilla del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 14 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/4 in
Temperatura máx.60 °C
2,31 Sin IVA
/ unidad
2,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días