QSL-G1/8-8

Racor a presión QS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-G1/8-8
Rubix:798181225000
fabricante:186119
EAN:4052568039271
QSL-G1/8-8 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-G1/8-8


Racor en L a presión QSL-G1/8-8 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,6 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x65x30 mm
Peso neto17,37 g
Materialpbt
Conexión 1g 1/8
Perfilqsl
Conexión 214.5
4,09 € Sin IVA
/ unidad
4,95 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h