Referencias

Festo:NPQH-D-S10-Q8-P10
Rubix:799147384000
fabricante:578309
EAN:4052568060121
NPQH-D-S10-Q8-P10 Plug connector

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-D-S10-Q8-P10


Conector NPQH-D-S10-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x12x12 mm
Peso neto15,66 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 110 mm
Perfilestándar
Conexión 28 mm
Temperatura máx.150 °C
5,80 € Sin IVA
/ unidad
7,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días