Referencias
SMC:KQG2T10-12
Rubix:798638324000

Documentos
Detalles de producto : KQG2T10-12 00766842
Tras las solicitudes de la industria de una gama de racores metálicos ligeros, sin grasa y de alto rendimiento, nuestros ingenieros de I+D han tomado simplemente sus populares gamas de racores metálicos KQG/KFG y KQB, han añadido algunas opciones que faltaban y las han hecho aún más pequeñas, ligeras y resistentes. Diseñada para aplicaciones en las que la resistencia al calor, a la corrosión y a los productos químicos es una necesidad, nuestra nueva serie KQG2 de racores de un toque de acero inoxidable 316 ahora es hasta un 30 % más pequeña y un 62 % más ligera que los modelos anteriores, y con 8 nuevas opciones ahora tenemos 17 modelos en total. Además, con la incorporación de dos nuevos tamaños de tubo, estos racores pueden utilizarse con una variedad de diámetros de tubo de 3,2 mm hasta 16 mm. La serie KFG2, nuestro racor tipo inserto de acero inoxidable 316, también se ha ampliado de 5 a 9 opciones de modelo y es hasta un 44 % más pequeña y un 37 % más ligera que la antigua gama KFG. Ahora disponible con roscas NPT y la incorporación de un tamaño de tubo de 16 mm, estos racores pueden funcionar a temperaturas de -65 ºC a 260 ºC cuando se seleccionan sin agente sellador de roscas. Y, con sellado sin manguito, se garantiza un mantenimiento más sencillo. Completando finalmente nuestra gama de racores metálicos está nuestra opción de latón, la serie KQB2. De manera similar, hasta un 30 % más pequeña y un 62 % más ligera que los modelos anteriores, esta gama se ha ampliado de 9 a 17 modelos con opciones de rosca NPT y G. Y, con niquelado químico aplicado a todas las piezas de latón, estos racores seguirán teniendo un buen aspecto durante toda su vida útil.
KQG2T-xx, Racordaje de acero inoxidable 316, T reducción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 41 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Conexión 1 | 10 |
| Conexión 2 | 12 |
| Diámetro de tubo | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,76 € Sin IVA
/ unidad
75,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días