QSL-V0-1/4-12

Racor en L de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-V0-1/4-12
Rubix:798197454000
fabricante:160516
EAN:4052568035655
QSL-V0-1/4-12 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materiallatón (pivote roscado);pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-V0-1/4-12


Racor en L de inserción QSL-V0-1/4-12 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,2 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=recubrimiento, Estructura de diseño=principio push/pull, Presión de servicio en el rango completo de temperatura=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto53,1 g
Materiallatón (pivote roscado);pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 212
12,10 Sin IVA
/ unidad
14,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días