KQG2L08-01S

Racor de acero inoxidable 316 serie KQG2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQG2L08-01S
Rubix:798184563000
fabricante:00731167
EAN:3618036030112
KQG2L, Stainless Steel 316, One-touch Fitting, Male Elbow

Resumen técnico

Materialrvs
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQG2L08-01S


La serie KQG2 es un racor de un solo toque hecho de todos los SUS316 de acero inoxidable, excepto las piezas del sello. La serie es apta para usar con vapor y no contiene grasa. El tubo aplicable incluye FEP, PFA, nailon, nailon blando, poliuretano y poliolefina. La serie KQG2 está disponible en tamaños métrico y en pulgadas. El KQG2 es más compacto y ligero, y ofrece más variaciones de configuración y tamaños de tubo que la serie KQG.
KQG2L, Racordaje de acero inoxidable 316, Codo macho

Información técnica


Atributos
Peso neto38 g
Materialrvs
Conexión 18 mm
Perfilkqg2
Conexión 21/8 in
Temperatura máx.150 °C
27,10 Sin IVA
/ unidad
32,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días