Referencias
SMC:KQ2Y08-03NS
Rubix:799250445000
fabricante:00984772

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp (cuerpo);nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : KQ2Y08-03NS
Los racores KQ2 de conexión rápida, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal habitual en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto la mordaza como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Apto tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar el tubo fácilmente sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Apto tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar el tubo fácilmente sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp (cuerpo);nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | 3/8 |
| Perfil | kq |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,72 € Sin IVA
/ unidad
8,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días