Referencias
Festo:QM-3/8-3/8
Rubix:756101731113
fabricante:2256
EAN:4052568000172

Documentos
Detalles de producto : QM-3/8-3/8
Manguito QM-3/8-3/8 Peso del producto=19 g, Conexión neumática, puerto 1=G3/8, Conexión neumática, puerto 2=G3/8, Nota de materiales=(* Libre de cobre y PTFE, * Conforme a RoHS), Información del material, Manguito=(* Aleación de aluminio forjado, * Anodizado)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x90x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 19,02 g |
| Material | aleación de aluminio forjado |
| Conexión 1 | g 3/8 in |
| Perfil | qm |
| Conexión 2 | g 3/8 in |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,91 € Sin IVA
/ unidad
3,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días