Referencias

Festo:QS-V0-8
Rubix:798201239000
fabricante:160547
EAN:4052568035914
QS-V0-8 Push-in connector

Resumen técnico

Materialpbt reforzado (carcasa)
Conexión 18
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-V0-8


Unión QS-V0-8 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5 mm, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio (rango completo de temperatura)=-0,95 - 10 bar, Fluido de servicio=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según la declaración del fabricante en www.festo.com)
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Lead
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto10,9 g
Materialpbt reforzado (carcasa)
Conexión 18
Perfilqs-v0 (forma recta)
Conexión 28
Temperatura máx.60 °C
8,65 € Sin IVA
/ unidad
10,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días