Referencias
Festo:QSML-M3-2
Rubix:799266455000
fabricante:133030
EAN:4052568029135

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | m3 male thread |
Documentos
Detalles de producto : QSML-M3-2
Racor acodado QSML-M3-2 orientable 360°, rosca con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=0,8 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,47 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación del tubo) |
| Conexión 1 | m3 male thread |
| Perfil | forma en l (racor acodado), principio push-pull |
| Conexión 2 | for tubing od 2 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,51 € Sin IVA
/ unidad
5,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días