Referencias
SMC:KPL08-02
Rubix:751601192043
fabricante:KPL08-02
EAN:3618036071658

Documentos
Detalles de producto : KPL08-02
La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPL, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Codo tubo-tubo, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12 g |
|---|---|
| Material | polipropileno |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Conexión 2 | 8 |
| Diámetro de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,19 € Sin IVA
/ unidad
8,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días