Referencias
SMC:KPGH04-00
Rubix:751601072043
fabricante:KPGH04-00
EAN:3618036072655

Resumen técnico
| Material | polypropylene (pp) resin parts; stainless steel 304 (body) |
|---|---|
| Conexión 1 | m5 x 0.8 |
Documentos
Detalles de producto : KPGH04-00
La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
KPQH/KPGH, Conexión instantánea para sala limpia - Conector macho, Unión tubo-tubo
Cualidades
-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión
Para tuberías de aire del sistema de propulsión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Material | polypropylene (pp) resin parts; stainless steel 304 (body) |
| Conexión 1 | m5 x 0.8 |
| Perfil | stainless steel (sus304) |
| Conexión 2 | 00 (same dia. tube) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | h (male connector/straight union) |
| Diámetro de tubo | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,90 € Sin IVA
/ unidad
9,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días