Referencias
Festo:QSM-M5-4-I-R
Rubix:798518008000
fabricante:133004
EAN:4052568028954

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | m5 thread |
Documentos
Detalles de producto : QSM-M5-4-I-R
Racor rápido roscado QSM-M5-4-I-R rosca macho con hexágono interior. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,02 g |
|---|---|
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | m5 thread |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | for pipe od 4 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,46 € Sin IVA
/ unidad
2,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días