Referencias

SMC:KQ2L06-01NP
Rubix:799247936000
fabricante:KQ2L06-01NP
EAN:3618036058680
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón niquelado por depósito químico
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L06-01NP


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de servicio: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.

Cualidades

•Acepta tubos de nailon y de uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0 MPa

Información técnica


Atributos
Materiallatón niquelado por depósito químico
Conexión 11/8
Conexión 26
3,70 € Sin IVA
/ unidad
4,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días