Referencias
SMC:KPH10-00
Rubix:752100585043
fabricante:KPH10-00
EAN:3618036071801

Documentos
Detalles de producto : KPH10-00
La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPH, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Conector macho, Unión tubo-tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Material | polipropileno |
| Conexión 1 | 10 |
| Conexión 2 | 10 |
| Diámetro de tubo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,75 € Sin IVA
/ unidad
13,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días