KQ2LF12-04A

Conector pasamuros de un solo toque KQ2E

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2LF12-04A
Rubix:798266615000
fabricante:KQ2LF12-04A
EAN:3618036053944
KQ2LF, One-touch Fitting White Color - Female Elbow

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 11/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2LF12-04A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2LF, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable hembra

Información técnica


Atributos
Peso neto54 g
Materiala (latón)
Conexión 11/2
Conexión 212
9,60 € Sin IVA
/ unidad
11,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días