QSH-16-12-20

Manguito a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSH-16-12-20
Rubix:798200978000
fabricante:130722
EAN:4052568024437
QSH-16-12-20 Push-in sleeve

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación)
Conexión 116 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSH-16-12-20


Casquillo enchufable QSH-16-12-20 Reductor. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,8 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=20, Presión de servicio rango completo de temperaturas=-0,95 - 6 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto6,48 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación)
Conexión 116 mm
Perfilqsh
Conexión 212 mm
Temperatura máx.80 °C
2,18 € Sin IVA
/ unidad
2,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días