NPQM-D-G14-Q6-P10

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-D-G14-Q6-P10
Rubix:798204885000
fabricante:558664
EAN:4052568054601
NPQM-D-G14-Q6-P10 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-D-G14-Q6-P10


Racor rápido roscado NPQM-D-G14-Q6-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4 mm, Tipo de junta en el espárrago para atornillar=Anillo obturador, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Materiallatón niquelado
Conexión 11/4
Conexión 216
2,28 € Sin IVA
/ unidad
2,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días