QSMY-6-4

Racor rápido en Y

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSMY-6-4
Rubix:798197395000
fabricante:153374
EAN:4052568034320
QSMY-6-4 Push-in Y-connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMY-6-4


Racor rápido en Y QSMY-6-4 Reducción. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2,3 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x60x20 mm
Peso neto5,4 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 16 mm
Perfilmini
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
5,09 € Sin IVA
/ unidad
6,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días