KCJ12-99 00050714

Racor autosellante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KCJ12-99
Rubix:751606982043
brand logo

Resumen técnico

Materialpbt
Conexión 1tube od 12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KCJ12-99 00050714


La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCJ, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Enchufe recto con válvula antirretorno

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x74x19 mm
Peso neto43 g
Materialpbt
Conexión 1tube od 12 mm
Perfilkcj
Conexión 2tube od 12 mm
Temperatura máx.60 °C
Tipostraight plug with check valve (self-seal check adaptor)
Diámetro de tubo12 mm
10,97 € Sin IVA
/ unidad
13,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días