KQB2T16-00 00766670

Conector metálico serie KQB2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQB2T16-00
Rubix:798721050000
fabricante:KQB2T16-00
EAN:3618036033175
KQB2T-00, Metal One-touch Fitting, Union Tee

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : KQB2T16-00 00766670


El racor KQB2, compacto y ligero, de un solo toque, utiliza componentes de latón niquelado sin electricidad como especificación estándar. Su temperatura máxima de funcionamiento es de 150° C.  Los racores KQB2 se pueden utilizar con fluidos y en entornos con un gran cambio de temperatura.  Las variaciones de configuración se han mejorado a 17 modelos.  Los tamaños de tubo aplicables son de Ø 3,2 a Ø 16 y de 1/8" a 1/2".  La serie KQB2 está disponible con roscas de conexión M, R, Rc, UNF, NPT o G.
KQB2T-00, Racordaje instantáneo metálico, T tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto58 g
Materiallatón
Conexión 216
Temperatura máx.150 °C
Tipounion tee
Diámetro de tubo16 mm
46,02 € Sin IVA
/ unidad
55,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días