Referencias
Festo:QSKL-1/4-10
Rubix:798201221000
fabricante:153435
EAN:4052568034689

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSKL-1/4-10
Racor en L de conexión rápida, auto-sellante QSKL-1/4-10 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Size=Estándar, Tamaño nominal=5,2 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 58,5 g |
|---|---|
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,81 € Sin IVA
/ unidad
11,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días