Referencias
SMC:KQB2T12-00
Rubix:798754541000
fabricante:KQB2T12-00
EAN:3618036033274

Documentos
Detalles de producto : KQB2T12-00
El racor KQB2, compacto y ligero, de un solo toque, utiliza componentes de latón niquelado sin electricidad como especificación estándar. Su temperatura máxima de funcionamiento es de 150° C. Los racores KQB2 se pueden utilizar con fluidos y en entornos con un gran cambio de temperatura. Las variaciones de configuración se han mejorado a 17 modelos. Los tamaños de tubo aplicables son de Ø 3,2 a Ø 16 y de 1/8" a 1/2". La serie KQB2 está disponible con roscas de conexión M, R, Rc, UNF, NPT o G.
KQB2T-00, Racordaje instantáneo metálico, T tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 154 g |
|---|---|
| Material | latón |
| Conexión 1 | 12 mm |
| Perfil | kqb2 |
| Conexión 2 | 18,7 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,94 € Sin IVA
/ unidad
22,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días