Referencias

Festo:NPFC-L-2M5-MF
Rubix:799147210000
fabricante:8030215
EAN:4052568063177
NPFC-L-2M5-MF Elbow fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPFC-L-2M5-MF


Racor en codo NPFC-L-2M5-MF Información sobre el material para Racor roscado=(* Latón, * Niquelado), Tamaño de recipiente=10, Presión de servicio=-0,95 - 50 bar, Fluido de trabajo=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [-:-:-], Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1

Información técnica


Atributos
Peso neto8,5 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1m5
Perfill
Conexión 2m5
Temperatura máx.150 °C
1,45 € Sin IVA
/ unidad
1,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días