Referencias
SMC:KQ2H12-03NP
Rubix:799247640000
fabricante:01162675

Documentos
Detalles de producto : KQ2H12-03NP
Los racores KQ2 de conexión rápida (one-touch), en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción del caudal común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto la mordaza como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 3/8 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,06 € Sin IVA
/ unidad
7,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días