Referencias
Festo:QSY-6H-B
Rubix:799147150000
fabricante:133145
EAN:4052568030247

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | plug-in socket ø 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSY-6H-B
Racor rápido en Y QSY-6H-B con casquillo enchufable. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,1 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8,6 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | plug-in socket ø 6 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | for 6 mm o.d. pipe |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,13 € Sin IVA
/ unidad
8,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días