Referencias
Festo:QSH-8
Rubix:756101920113
fabricante:153253
EAN:4052568033309

Documentos
Detalles de producto : QSH-8
Casquillo enchufable QSH-8 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x40x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1,22 g |
| Material | pbt (vivienda) |
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,30 € Sin IVA
/ unidad
2,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días