Referencias
Festo:QSML-6
Rubix:756102033113
fabricante:153345
EAN:4052568034061

Documentos
Detalles de producto : QSML-6
Racor rápido en L QSML-6 Tamaño=Mini, Diámetro nominal=3,4 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=10, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3,75 g |
| Material | pbt |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | qsm |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,41 € Sin IVA
/ unidad
4,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días