Referencias
Festo:QS-V0-1/4-10
Rubix:756102087113
fabricante:160504
EAN:4052568035532

Resumen técnico
| Material | pbt reforzado (carcasa); latón (muñón atornillado) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QS-V0-1/4-10
Racor rápido roscado QS-V0-1/4-10 rosca exterior hexagonal. Diámetro nominal=6,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Estructura de diseño=principio de empuje/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 10 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21 g |
|---|---|
| Material | pbt reforzado (carcasa); latón (muñón atornillado) |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,16 € Sin IVA
/ unidad
8,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días