Referencias
Festo:QSL-10-50
Rubix:798200999000
fabricante:130743
EAN:4052568024642

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSL-10-50
Racor rápido en L QSL-10-50 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,2 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=50, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18,5 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 10 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,57 € Sin IVA
/ unidad
4,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días