Referencias

Festo:QSR-G1/8-4
Rubix:798202467000
fabricante:186276
EAN:4052568040741
QSR-G1/8-4 Push-in fitting, rotatable

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSR-G1/8-4


Racor push-in, giratorio QSR-G1/8-4, rotación 360°, con cojinete de bolas, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,1 mm, Tipo de sello en la espiga roscada=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x25x25 mm
Peso neto15,36 g
Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 24
19,06 € Sin IVA
/ unidad
23,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días