Referencias

Festo:QSMY-2
Rubix:799266450000
fabricante:133037
EAN:4052568029203
QSMY-2 Push-in Y-connector

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación del tubo)
Conexión 1for tubing 2 mm o.d.
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMY-2


Unión en Y QSMY-2 Tamaño=Mini, Diámetro nominal=0,9 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto1,78 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación del tubo)
Conexión 1for tubing 2 mm o.d.
Perfilmini
Conexión 2for tubing 2 mm o.d.
Temperatura máx.80 °C
4,18 € Sin IVA
/ unidad
5,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días