KGU04-06 00059185

Conector macho de un solo toque KGH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KGU04-06
Rubix:751607840043
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 303 (cuerpo;espárrago;guía);acero inoxidable 304 (mandril;guía);pom (guía);pbt (cuerpo);nbr (junta (junta tórica))
Conexión 16
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGU04-06 00059185


Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGU-DD, Conexión instantánea de acero inoxidable, "Y" tubo-tubo-macho

Información técnica


Atributos
Peso neto6 g
Materialacero inoxidable 303 (cuerpo;espárrago;guía);acero inoxidable 304 (mandril;guía);pom (guía);pbt (cuerpo);nbr (junta (junta tórica))
Conexión 16
Perfilkg
Conexión 24
Diámetro de tubo6 mm
10,90 Sin IVA
/ unidad
13,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días