Referencias
SMC:KPGU08-00
Rubix:751601156043
fabricante:KPGU08-00
EAN:3618036072013

Documentos
Detalles de producto : KPGU08-00
La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
KPQU/KPGU, Conexión instantánea para sala limpia - Ramal "Y","Y" tubo-tubo-macho
Cualidades
-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión
Para tuberías de aire del sistema de propulsión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Material | latón |
| Conexión 1 | 0 |
| Perfil | u (male branch, union 'y') |
| Conexión 2 | 8 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo | male branch, union 'y' |
| Diámetro de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,93 € Sin IVA
/ unidad
14,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días