QSSF-1/8-4-B

Racor pasamuros

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSSF-1/8-4-B
Rubix:756101743113
fabricante:153162
EAN:4052568032500
QSSF-1/8-4-B Push-in bulkhead fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSSF-1/8-4-B


Racor pasamuros QSSF-1/8-4-B con rosca hembra. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,7 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x60x30 mm
Peso neto17,9 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 24
5,49 € Sin IVA
/ unidad
6,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días