KQ2TW12-00A 00984475

Racores instantáneos serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2TW12-00A
Rubix:798266663000
fabricante:KQ2TW12-00A
EAN:3618036047226
brand logo
Resumen técnico
Materialpolypropylene
Conexión 112
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2TW12-00A 00984475


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2TW*-00, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Tubo en X

Información técnica


Atributos
Peso neto31 g
Materialpolypropylene
Conexión 112
Conexión 212
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,25 Sin IVA
/ unidad
13,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días